フィルタレギュレータ / ルブリケータ

フィルタレギュレータ / ルブリケータ Festo

Festo サービスユニット FRC-1/4-D-7-O-MINI フィルタレギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 7 bar、40 μ m フィルタ、金属製ボウルガード付きです。手動凝縮水排出口があります。 圧力計なしサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ

仕様●メーカーシリーズ:D●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9245 アズワン品番65-8009-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66842109 FRC-1/4-D-7-O-MINI
45,100
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする