曜日別特売

リードスイッチ 1セット 100個入

リードスイッチ 1セット 100個入 - KEMET

The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures
Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR
The material’s magnetic flux density decreases as the

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.1A●最大スイッチング電力:1W●最大スイッチング電圧:30V dc●接触抵抗:300mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5mm●長さ:6.7mm●深さ:19.1mm●寸法:6.7 x 5 x 19.1mm●コード番号:188-0487アズワン品番65-7812-26内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66843509OHD5R-60B
106,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする