曜日別特売

Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズ

Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズ - Thermo Fisher Scientific

容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します

仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:ポリエチレン●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)アズワン品番65-4342-26内容量1セット(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6684364903-337-7
75,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする