曜日別特売

ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング - NSK(日本精工)

自己潤滑ピローブロックベアリング - 耐食性
頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性が重要な業界での使用に特に適しています。
ボルト2本取付けフランジ構成のピローブロックで利用可能で、取り付け中の初期ミスアライメン

仕様●内径:35mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●取付穴サイズ:14mm●長さ:167.2mm●深さ:47.8mm●全高:94.9mm●取付穴 センター to センター:126.9mm●コード番号:232-8647アズワン品番65-7973-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66843710PNP35CR
32,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする