曜日別特売

ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ - エスコソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ - エスコ
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66843816EA315SH-72
オープン
6,470
7,117(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする