メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:シャーシマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:36mm●寸法:36.1 x 36 x 54mm●コード番号:186-3813アズワン品番65-7710-63内容量1個