曜日別特売

スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ

スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ - エスコスプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ - エスコスプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ - エスコ

携帯に便利なミニボトル
毎日の除菌に
※アルコールは付属しておりません。

仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ホワイト●材質:ABS、PP、PET●重量:約24.2gアズワン品番65-9245-36危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66844297EA115MC-21
オープン
390
429(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする