曜日別特売

インバータ発電機

インバータ発電機 - やまびこジャパン

商用電源と同等の良質な電気です。
低騒音&低燃費のエコ発電機能付。
軽量&コンパクトボディ。

仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップアズワン品番65-9577-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66846345IEG2801M
470,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする