曜日別特売

ボールベアリング19.05mm41.27mm 深溝

ボールベアリング19.05mm41.27mm 深溝 - NSK(日本精工)

RHP Imperial Ball Bearing - Open
The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation

仕様●内径:19.05mm●外径:41.27mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11.11mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:4.4kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:8.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8373アズワン品番65-8020-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66847885KLNJ3/4
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする