曜日別特売

ケージアセンブリ

ケージアセンブリ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シールド付きです サポートされている標準規格には、フ

仕様●入数:1テープ(1個入り)●Form Factor:QSFP+●極数:38●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:QSFP/QSFP+●コード番号:186-4915アズワン品番65-7712-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668502902110819-1
1,220
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする