ベアリングインサート 55mm 100mm
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:46300N●コード番号:209-4254
アズワン品番65-7956-64
内容量1個
商品豆知識