基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 214753 シリーズの 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4909アズワン品番65-7469-30内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66853564214753-1042
2,970
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする