曜日別特売

自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入

自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ

仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565アズワン品番65-7505-57内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66854666DTM13-12PA
84,100
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする