TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66855890
品番
2383938-3
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1938
アズワン品番
65-7596-70