曜日別特売

ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E

ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級

仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:216-3581アズワン品番65-7504-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668560841671137
4,270
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする