坂詰製作所
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ
仕様
●レンズ色:赤●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番
67-0416-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66856154
DUL-8H-IP-R/R
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください