曜日別特売

ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA

ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA - SKF(日本エスケイエフ)

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 170 mm の軌道を備えていて、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。

仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0403アズワン品番65-7936-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66856915QJ 219 N2MA
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする