タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.7x 3.5mm 1袋 5個入
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.7x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:2.5mm●機械的寿命:500000Cycles●コード番号:756-1773
アズワン品番65-7825-72
内容量1袋(5個)