SENSOR ANALOG -40C-100C TO92-3

SENSOR ANALOG -40C-100C TO92-3 - Texas Instruments

SENSOR ANALOG -40C-100C TO92-3

仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~100℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:-●分解能:10mV/°K:-●精度 - 最高(最低):±3℃(±5℃)●テスト条件:25℃(-40℃~100℃)●動作温度:-40℃~100℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66858069LM335AZ/NOPB
320
319
351(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする