曜日別特売

Elplasia プレート クリアボトムプレート黒

Elplasia プレート クリアボトムプレート黒 - コーニング

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。
▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる
▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅200μm、深さ100μm、マイクロキャビティ形状:スクウェア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:110μL●ウェル形状:スクエア●推奨ワーキングボリューム:20-75μl●表面処理:プラズマ処理●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-94内容量1ケース(5パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668594264447
52,400
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする