曜日別特売

EGC リニアアクチュエータ 800mm

EGC リニアアクチュエータ 800mm - Festo

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 52.52 mm です。作動ストローク:1000 mm サイズ:120 歯付きベルトストレッチ:0.21%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6993アズワン品番65-8011-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66861298EGC-120-800-TB-KF-0H-GK
701,000
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする