IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP - Texas Instruments

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP

仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66863608SN74ACT374PW
140
139
153(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする