曜日別特売

ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ

ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ - エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ - エスコ

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66865060EA966MC-205
オープン
2,380
2,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする