曜日別特売

手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ

手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ - エスコ

厚みのある裏毛付手袋です。
裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。
傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗など

仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):77●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-67内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66865760EA354GF-32
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする