曜日別特売

スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ - エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ - エスコ

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。

仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用アズワン品番65-9299-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66868526EA829CJ-110
オープン
2,540
2,794(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする