傘立て

傘立て - Y2K傘立て - Y2K傘立て - Y2K傘立て - Y2K

おしゃれな木目調デザインの人気商品です。
店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
薄型の傘受けにより、水やゴミが溜まっても重くなく、掃除もラクラクです。
サイズは、待合室などにぴったりの24本収納とスモールオフ

仕様●サイズ:幅600×奥行250×高さ620mm●質量:6.0kg●材質/本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、前板:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、傘受け:ABS樹脂、アジャスター:ABS樹脂●傘24本収納アズワン品番65-9620-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66870538-
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする