コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm Festo

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサを使用して任意

仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9928 アズワン品番65-7918-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66871850 AEN-S-6-10-I-A
10,800
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする