IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP

IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP - ルネサスエレクトロニクス

SRAM IDT71V65903S85PFG IDT製を販売します。

仕様●メモリタイプ:揮発性●メモリフォーマット:SRAM●メモリサイズ:9Mb(512K×18)●アクセス時間:8.5ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:3.135V~3.465V●動作温度:0℃~70℃(TA)●パッケージ:100-LQFPアズワン品番67-0354-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66872105IDT71V65903S85PFG
2,720
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする