チョッパースタビライズド精密ホール効果ラッチ

チョッパースタビライズド精密ホール効果ラッチ - Allegro Microsystems
仕様●用途:車載用、AEC-Q100●機能:ラッチ●技術:ホール効果●分極:南極●センシング範囲:4mTトリップ、-4mTリリース●テスト条件:-40℃~+150℃●電源電圧:3V~24V●消費電流:4mA(max)●出力電流:25mA(max)●出力タイプ:オープンドレイン●動作温度範囲:-40℃~+150℃(Ta)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23Wアズワン品番67-0361-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66872394A1220LLHLX-T
260
259
285(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする