CREE
SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd
工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです
動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。
仕様
●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mA
アズワン品番
67-0358-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66872498
CLM1B-GKW-CXAYA7A3
¥
90
¥
86
¥
95
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください