曜日別特売

ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm

ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌

仕様●内径:45mm●外径:65mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0138アズワン品番65-7931-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66873390AXK 4565
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする