曜日別特売

ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm

ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm - Festo

Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな

仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114アズワン品番65-8031-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66873408DYSW-8-14-Y1F
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする