曜日別特売

ねじインサート MSシリーズ

ねじインサート MSシリーズ - Festo

Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続するダイレクトねじを備えているので、それぞれの機器に適しています。また、中程度の腐食応力が 2 つあります。製品重量は 4 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1893アズワン品番65-8032-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66873548MS4-AEND
710
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする