曜日別特売

Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs

Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs - 東芝
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65Vアズワン品番67-0436-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66875657TC74LCX04FT(EL.K)
72
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする