曜日別特売

ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入

ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1516アズワン品番65-7622-82内容量1セット(23個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66876488FTSH-120-01-L-DV-K-A
25,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする