エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ - Festo

Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUM-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。手動で凝縮水ドレインを使用し、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3455アズワン品番65-8027-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66876628MS9-LFM-G-AUM-DA
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする