曜日別特売

単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ - SKF(日本エスケイエフ)

軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):11●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつばあり、外輪両側つばあり●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4540アズワン品番67-2370-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66876944NJ 202 ECP
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする