曜日別特売

検出器スイッチ プッシュボタン 表面実装 1 1セット 5個入

検出器スイッチ プッシュボタン 表面実装 1 1セット 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity JJH シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 5.7 x 4.0 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型

仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4032アズワン品番65-7811-52内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66877845JJHH0UG200NONMRTR
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする