曜日別特売

ウサギのナデナデブラシ

ウサギのナデナデブラシ - ドギーマンウサギのナデナデブラシ - ドギーマンウサギのナデナデブラシ - ドギーマンウサギのナデナデブラシ - ドギーマン

手でなでているようにブラッシングができるウサギ専用のコミュニケーションブラシ。
手袋型でやわらかい素材なので、ブラシが苦手な子にもおすすめ。
かわいいひっかけループ付きで、お手持ちのフックなどでケージにかけておけば、さっと使えて便利。

仕様●材質:生地/ポリエステル、ブラシ/合成ゴム●本体サイズ:幅117×奥行40×高さ185mm●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-20℃アズワン品番65-8652-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66881650-
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする