曜日別特売

IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP

IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP - Texas Instruments

IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP

仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66882919TLV5606CDGK
840
839
923(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする