曜日別特売

基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 500個入

基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 500個入 - SAMTEC

Samtec mPower R シリーズのコネクタには 2 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に

仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6270アズワン品番65-7640-66内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66884827UMPT-02-01.5-G-VT-SM-WT
327,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする