曜日別特売

DIMMソケット 200極

DIMMソケット 200極 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 1565917-4DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:標準、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:なし、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRA

仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:185-9876アズワン品番65-7714-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668858681565917-4
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする