曜日別特売

ボールねじサポートベアリング25mm57mm アンギュラ・コンタクト

ボールねじサポートベアリング25mm57mm アンギュラ・コンタクト - NSK(日本精工)

ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ
BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付

仕様●内径:25mm●外径:57mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:96kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:44kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9098アズワン品番65-7939-61内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66885938BSN2557DDUHP2BDT R BE4L5
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする