曜日別特売

G3/4inch Water Flow Sensor

G3/4inch Water Flow Sensor - Seeed Studio

水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています
水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。
その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。
ウォータ

仕様●流量範囲:0~60L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃アズワン品番67-0477-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66886306314150003
3,620
3,598
3,958(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする