東洋器材科学
PP-2 スピッツ 1セット 10本×100包装
仕様
●摘要:キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番
65-8736-48
内容量
1セット(100袋×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66892649
12400
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください