曜日別特売

ボールベアリング80mm170mm 深溝6316/C3VL0241

ボールベアリング80mm170mm 深溝6316/C3VL0241 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Deep Groove Ball Bearing - 6316/C3VL0241 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applications
Did you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and r

仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8325アズワン品番65-7927-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668946706316/C3VL0241
370,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする