WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 65極 2.54mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:65●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2939
アズワン品番
65-7538-94
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66898967
61206421621
¥1,200
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表