ボールベアリング8mm19mmW 619/8-2RS1

ボールベアリング8mm19mmW 619/8-2RS1 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ

仕様●内径:8mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0464アズワン品番65-7932-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66899335W 619/8-2RS1
7,760
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする