曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ
MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ

仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8718アズワン品番65-7580-83内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669008301-160759-1
3,580
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする