曜日別特売

押しボタンスイッチ用キャップ

押しボタンスイッチ用キャップ - EAO

取り付けカットアウトの寸法は、製品の詳細に示しています。必要な最小距離が大きくなっている点に注意してください。

仕様●種類:ブラインドプラグ●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●キャップ色:黒●コード番号:175-7944アズワン品番65-7844-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66902144704.964.8
2,120
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする